Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllschaufel Industrie, PP grün, BxTxL 11x15x25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83005001
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8300-5001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Füllschaufel
chemikalienschaufel
Mit antistatischem Additiv, ideal für den robusten Einsatz in Chemie und Industrie. Polypropylen ist hoch chemikalien- und temperaturbeständig. Die Schaufeln sind unzerbrechlich, einfach zu reinigen und leichtgewichtig. Antistatisch
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Breite:
110 mm
Tiefe:
150 mm
Länge:
250 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Nettogewicht:
0,092 kg
Ursprungsland:
Großbritannien
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 6,18*
€ 9,32*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 6,82*
€ 11,07*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.