Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernetkabel, EX EX-HiCap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83021082
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83021082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage
Ethernetkabel, EX EX-HiCap
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
80 mm
Produkttyp:
ETHERNETINTEREX
Tiefe:
370 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,29 kg
Nettogewicht:
0,032 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 4,90*
ab € 91,29*
€ 121,89*
Frei Haus
ab € 104,59*
€ 128,51*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 128,04*
€ 154,64*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,71*
€ 175,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,60*
€ 168,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 128,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.