Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverlängerung  RS422 2m  EX EX-HiCap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83021083
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83021083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
analysenwaage ohaus
analysenwaage
Kabel, RS422, Erweiterung, EX EX-HiCap
Weitere Informationen:
Breite:
315 mm
Höhe:
90 mm
Produkttyp:
TEXTENCABLEEX
Tiefe:
235 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,232 kg
Nettogewicht:
0,232 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Waage (Zubehör)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 16,06*
€ 27,61*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 21,01*
€ 29,09*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 36,29*
€ 53,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,01* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.