Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Schnittstelle NV NVT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83032109
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83032109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Ethernet Schnittstelle, Navigator
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
30 mm
Produkttyp:
PANSUPPORT
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,65 kg
Nettogewicht:
0,65 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 68,61*
€ 91,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,41*
€ 93,56*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 85,65*
€ 102,76*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 81,90*
€ 108,61*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 85,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.