Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen,1000x1000mm, Lackiert, DF-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83033709
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83033709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen,1000x1000mm, Lackiert, DF-B
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1200 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
51,3 kg
Nettogewicht:
41 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,95*
€ 373,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,66*
€ 362,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.