Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen,1200x1200mm, Lackiert, DF-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83033710
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83033710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen,1200x1200mm, Lackiert, DF-B
Weitere Informationen:
Breite:
1400 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1400 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
51 kg
Nettogewicht:
51 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,73*
€ 423,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,40*
€ 414,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,75*
€ 412,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,17*
€ 364,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.