Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen,1500x1500mm, Lackiert, DF-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83033711
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83033711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen,1500x1500mm, Lackiert, DF-B
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1700 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
58 kg
Nettogewicht:
55 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,79*
€ 500,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,22*
€ 496,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,58*
€ 483,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,25*
€ 429,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.