Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grubenrahmen,1200x1500mm, Lackiert, DF-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83033714
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83033714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Grubenrahmen,1200x1500mm, Lackiert, DF-B
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
1400 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
55 kg
Nettogewicht:
52 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,51*
€ 474,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,59*
€ 470,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,15*
€ 457,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,84*
€ 399,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.