Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkgewicht, Glas, Flüssig, Dichte Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83034024
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83034024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Waage (Zubehör)
Senkgewicht, Glas, Flüssig, Dichte Kit
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,054 kg
Nettogewicht:
0,054 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 255,33*
€ 324,74*
Frei Haus
ab € 267,10*
€ 340,16*
Lager 340
Frei Haus
ab € 326,41*
€ 373,62*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,62*
€ 444,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,74*
€ 443,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,11*
€ 430,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,41*
€ 388,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 326,41* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.