Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängebecher 1x290ml D62mm FB 2/pk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-83041037
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     83041037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zentrifugation (Zubehör)
Rack 1x290ml D62mm FB 2/pk
Weitere Informationen:
Breite:
155 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
175 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,5 kg
Nettogewicht:
0,2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,025*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 168,685*
€ 200,73515
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,415*
€ 200,41385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,695*
€ 194,79705
pro Stück
ab 20 Stück
€ 163,345*
€ 194,38055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 142,025*
€ 169,00975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.