Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK TW 40 Transportwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8330
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Ein Transportwagen mit feststellbaren Rollen ermöglicht die flexible Nutzung der Aufstellungsfläche in der Nähe des Waschtisches. Ein Ultraschallbad lässt sich bei Nichtbenutzung auf dem Transportwagen ohne großen Aufwand einlagern. Für SONOREX Ultraschallreinigungsgeräte RM 40/U/H/UH, RK 1028 CH, DT 1028 CH
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,455 m
Verpackungsbreite:
0,66 m
Verpackungshöhe:
0,275 m
Verpackungsvolumen:
0,0825825 m³
Bruttogewicht:
8,14 kg
Nettogewicht:
5,6 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 767,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 767,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,90*
€ 1.049,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,98*
€ 1.036,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 838,92*
€ 998,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,97*
€ 913,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.