Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOPPELSPATEL 100mm CHATTAWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8395001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 395 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel
DOPPELSPATEL, CHATTAWAY, ROSTFREIER STAHL,GERADE, LÄNGE 100 MM,SPATEL 7 X 30 MM
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Spatelblatt Breite:
7 mm
Spatelblatt Länge:
30 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Brandenburg
Bruttogewicht:
0,004 kg
Nettogewicht:
0,004 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.