Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOPPELSPATEL 180mm CHATTAWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8395104
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 395 104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel
doppelspatel länge 180 mm
DOPPELSPATEL, CHATTAWAY, ROSTFREIER STAHL, GEBOGEN, LÄNGE 180 MM, LÄNGE SPATEL 8 X 50 MM
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
180 mm
Spatelblatt Breite:
8 mm
Spatelblatt Länge:
50 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Brandenburg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.