Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOPPELSPATEL 200mm CHATTAWAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8395105
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 395 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel edelstahl
doppelspatel
DOPPELSPATEL, CHATTAWAY, ROSTFREIER STAHL, GEBOGEN, LÄNGE 200 MM, SPATEL 9 X 60 MM
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
200 mm
Spatelblatt Breite:
9 mm
Spatelblatt Länge:
60 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Brandenburg
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.