Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-Well-Platte, UV-transparent, Packung mit 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8404
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     8404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
96-Well-Platte, UV-transparent, Packung mit 10 Stück Deckel: Ohne Deckel Beschreibung: Nunc UV-durchlässige 96-Well-Platte verpackt zu 10/40 Array: 8 x 12 Verpackung: 10 Stück/Packung; 40 Packungen/Karton Produktlinie: Nunc™ Produkttyp: Mikrotiterplatte Volumen (metrisch) Well: 342 μl Anzahl Wells: 96 Oberflächenbehandlung: UV Wellform: Flach Anzahl pro Karton: 40 Anzahl pro Packung: 10 Menge: 40 St./Karton Unit Size: Case of 40
Weitere Informationen:
Bodenform:
flach
Anzahl Probenpositionen:
96
Farbe:
Transparent
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,983 kg
Verpackungsvolumen:
0,013 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, MicroWell Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,9825*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 18,4825*
€ 21,99418
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,4425*
€ 21,94658
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,2325*
€ 21,69668
pro Stück
ab 400 Stück
€ 17,5825*
€ 20,92318
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 15,9825*
€ 19,01918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.