Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale m. Deckel, 18/10, Stahl, 250x150x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8406
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale mit deckel edels...
Instrumentenschale mit Deckel, 18/10 Stahl, 250x150x60mm, stapelbar Gewicht in g: 1.368,0
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
250 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 137,34*
€ 161,79*
Lager 340
Frei Haus
ab € 168,40*
€ 194,46*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,46*
€ 231,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,73*
€ 225,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 168,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.