Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK KV 182 Kaskadenverrohrung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8457
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Die Kaskadenverrohrung dient zur Verbindung von zwei Wannen. Material: Edelstahl
Weitere Informationen:
Verpackungsvolumen:
0,03 m³
Bruttogewicht:
6 kg
Nettogewicht:
5 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 912,21*
€ 1.085,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 899,36*
€ 1.070,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 866,15*
€ 1.030,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 792,41*
€ 942,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.