Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

802 N 25µL Syr (22s/51/2)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-84854
Hersteller:
     Hamilton
Herst.-Nr.:
     84854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Ersatznadeln Mikroliterspritze
802 N 25µL Syr (22s/51/2)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,066 kg
Ursprungsland:
USA
Kanülenlänge:
51 mm
Produkttyp:
800
Kanülen Außendurchmesser (Gauge):
G22s
Nennvolumen:
0,000025 l
Kanülendurchmesser außen:
0,72 mm
Nadel austauschbar:
Nein
Applikation:
GC Injektion
Gasdichter Innenraum:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 125,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 158,14*
€ 188,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 156,12*
€ 185,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,95*
€ 182,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,29*
€ 176,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,85*
€ 149,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.