Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher m. Rand u. Ausguss, 18/10 Stahl, 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8511
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messbecher
Becher mit Rand und Ausguss, 18/10Stahl, 250ml, D=65mm, H=85mm Gewicht in g: 127,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
65 mm
Höhe:
85 mm
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 65,55*
€ 79,11*
€ 6,49*
ab € 62,42*
€ 83,11*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 80,31*
€ 95,38*
17 Tage
unbekannt
€ 9,20*
ab € 90,49*
€ 112,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.