Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiegel 21 ml Porzellan NF glasiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8518005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 518 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Porzellanschmelztiegel
Porzellantiegel
porzellantiegel niedrige form
porzellantiegel
Schmelztiegel, Porzellan, 21 ml, Ø 45 mm, Höhe 28 mm, niedere Form, glasiert, DIN 12904
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,016 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 518 105
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.