Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiegel 15 ml Porzellan HF glasiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8520004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 520 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Porzellanschmelztiegel
Porzellantiegel
porzellantiegel hohe form
porzellantiegel
Schmelztiegel, Porzellan, 15 ml, Ø 30 mm, Höhe 38 mm, hohe Form, glasiert
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,012 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: porzellantiegel 15 ml, Tiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 520 104
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.