Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiegel 130 ml Porzellan HF glasiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8520009
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 520 009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Porzellanschmelztiegel
Porzellantiegel
porzellantiegel hohe form
porzellantiegel
Schmelztiegel, Porzellan, 130 ml, Ø 60 mm, Höhe 75 mm, hohe Form, glasiert
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Ursprungsland:
Tschechien
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,066 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Tiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 520 109
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.