Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISKOSIMETER ASTM D445 446 1,2-10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589004
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
VISKOSIMETER, 283MM, F.TRANSP.FLÜSSIGK., KAP.1, 2-10 MM2/S,K: 0,01 UNKALIBRIERT, DREISCHENKLIG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,072 kg
Nettogewicht:
0,072 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.