Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISKOSIMETER ASTM D445-446 0,3-1,0mm²/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589101
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
VISKOSIMETER ASTM D445 AND D446, ISO 3104, 3105, JUSTIERT, L. 283 MM, FÜR TRANSPARENTE FLÜSSIGKEITEN, KAPILLARE NR. 0, K. 0,001, MESSBEREICH: 0,3-1 MM2/S KALIBRIERT, DREISCHENKLIG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,078 kg
Nettogewicht:
0,078 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,73*
€ 211,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.