Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISKOSIMETER ASTM D445 446 0,6-3,0mm²/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589102
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
Viskosimeter ASTM D445 und D446, ISO 3104, 3105, justiert l. 283 mm für transparente Flüssigkeiten, Nr. 0c, K. 0,003, Messbereich: 0,6-3 mm2/s, kalibriert, dreischenklig, identisch mit Muster SI No. 501.03
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,08 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,48*
€ 309,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,80*
€ 253,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.