Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISKOSIMETER ASTM D445 446 2-10mm²/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589104
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
VISKOSIMETER ASTM D445 UND D446,ISO 3104, 3105, JUSTIERT,L. 283 MM, FÜR TRANSPARENTE FLÜSSIGKEITEN NR.1, K. 0,010,MESSBEREICH: 2-10 MM2/S,KALIBRIERT, DREISCHENKLIG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,077 kg
Nettogewicht:
0,077 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,67*
€ 311,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,70*
€ 306,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,61*
€ 248,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,26*
€ 235,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.