Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISKOSIMETER ASTM D445 No. 2C, 60-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589108
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
VISKOSIMETER ASTM D445 UND D446,ISO 3104, 3105, JUSTIERT, FUER TRANSPARENTE FLUESSIGKEITEN, NR. 2C, K. 0,300, MESSBEREICH: 60-300 MM2/S, KALIBRIERT, DREISCHENKLIG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,079 kg
Nettogewicht:
0,079 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,48*
€ 312,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.