Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISKOSIMETER ASTM D445 446 10000-50000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589115
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarviskosimeter
Viskosimeter
kapillarviskosimeter
VISKOSIMETER ASTM D445 UND D446, ISO 3104, 3105, JUSTIERT FÜR TRANSPARENTE FLÜSSIGKEITEN NR. 4B, K. 50,000, MESSBEREICH: 10000-50000 MM2/S; KALIBRIERT, DREISCHENKLIG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,082 kg
Nettogewicht:
0,082 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,98*
€ 310,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,31*
€ 253,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,76*
€ 237,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.