Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubbelohde-Viskosimeter 30-300mm²/s kal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8589408
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 589 408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ubbelohde-Viskosimeter
Viskosimeter Ubbelohde
ubbelohde-viskosimeter
Ubbelohde-Viskosimeter, DIN Version mit aufgedruckter Konstante nach ISO/DIN 3105, DIN 51502, BS 188, FKT 60-100, Nr. IIc, I.Ø 1,5 mm, K: 0,3, Messbereich: 30 - 300 mm²/s, kalibriert, mit Glass - Gewinde, vierschenklig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,08 kg
Nettogewicht:
0,08 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Viscosimeter (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,91*
€ 389,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,27*
€ 304,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,22*
€ 289,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.