Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale 18/10 Stahl, 3000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8592
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8592
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschüssel
Laborschale 18/10 Stahl, 3000ml, mit umgelegtem Rand, geschliffen und poliert, HxD=95x240mm Gewicht in g: 360,0
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
3 l
Durchmesser:
240 mm
Höhe:
95 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Schweden

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 20,08*
€ 28,37*
€ 18,90*
ab € 19,22*
€ 29,83*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,61*
€ 34,25*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.