Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale 18/10 Stahl, 6000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8594
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8594
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschüssel
Laborschale 18/10 Stahl, 6000ml, mit umgelegtem Rand, geschliffen und poliert, HxD=120x305mm Gewicht in g: 650,0
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
6 l
Durchmesser:
305 mm
Höhe:
120 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Schweden

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 30,14*
€ 49,41*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 39,28*
€ 52,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.