Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale 18/10 Stahl, 11000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8596
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8596
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschüssel
Laborschale 18/10 Stahl, 11000ml, mit umgelegtem Rand, geschliffen und poliert, HxD=135x380mm Gewicht in g: 980,0
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
11 l
Durchmesser:
380 mm
Höhe:
135 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Schweden

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 53,20*
€ 67,79*
€ 6,49*
ab € 50,44*
€ 70,19*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 65,28*
€ 80,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.