Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     340-86003182
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     8600-3182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassettenpumpe
Kleinschlauchpumpen
Kompaktschlauchpumpe
Laborschlauchpumpe
Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps Gewährleisten Sie gleichbleibend zuverlässige und akkurate Flüssigkeitstransfers. Diese beständigen, hochreinen Schläuche sind ideal für Anwendungen in den Bereichen Pharmazeutik, Labor und Biotechnologie. Zertifizierung/Konformität: Meets USP<87> Cytotoxicity (Agar Diffusion and MEM Elution methods); USP<88> Class VI; USP<661>Physicochemical Tests; ISO10993-3 Bacterial – AmesAssay; ISO10993-4 Hemolysis Direct Contact, EP 3.1.9 Silicone Elastomer for Closures a Autoklavierbar: Autoclavable Innendurchmesser (angloamerikanisch): 1/2 in. Gesamtlänge (angloamerikanisch): 25 ft. Typ: Flexible Tubing Schlauchgröße: No. 82 Hardness: Durometer 50(A) Flexibility: Bend Radius 4xOD Unit Size: Case of 25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
2,190 kg
Verpackungsvolumen:
0,023 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, laborschlauchpumpe, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,88*
€ 367,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,67*
€ 344,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,93*
€ 316,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.