Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborschale 18/10 Stahl, hohe Form, 1500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8602
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Laborschale
Labor-Allzweckschale
Labor-Allzweckwanne
Laborschüssel
Laborschale 18/10 Stahl, hohe Form, 1500ml, HxD=95x180mm
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
1,5 l
Durchmesser:
180 mm
Höhe:
95 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Schweden

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.