Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zweiwegeventil, PVDF, Ø 5-7 mm, NW 4 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-86070060
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8607-0060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
Schlauchventil
Wege-Ventil
Zwei- und Drei-Wegeventile werden beim Transfer von Flüssigkeiten oder Gasen eingesetzt um den Durchfluss freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern. PVDF: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, transparent, lebensmittelgeeignet PP/PE: für den industriellen Einsatz, rot/weiß Betriebstemperatur: PVDF +0 bis +40 °C, PP/PE +5 bis +40 °C Druckbelastbar max. 1 bar Mit Befestigungsplatte zur einfachen Installation
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Nettogewicht:
0,0115 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, wege ventile, Ventilhahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,16*
€ 13,41*
€ 18,90*
ab € 9,59*
€ 14,00*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,66*
€ 15,34*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 11,00*
€ 17,34*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.