Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SONOREX TECHNIK FA 180 Filtration


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8612
Hersteller:
     BANDELIN electronic
Herst.-Nr.:
     8612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Bad (Zubehör)
Das Filteraggregat FA dient zum Ausfiltern von Schmutzpartikeln aus der Reinigungslösung und ermöglicht die Verlängerung der Standzeit des Ultraschallbades ab einem Volumen von 13 Litern. Das Reinigungssystem eignet sich zum Filtrieren von wässrigen Reinigungsmedien bis zu einer Flüssigkeitstemperatur von maximal 70 °C. Das Filteraggregat FA besteht aus zwei Filtergehäusen aus Polypropylen (PP) und einer magnetisch gekoppelten Kreiselpumpe, die zusammen auf einer Konsole aus Edelstahlblech montiert sind. Der Vorfilter dient zum Schutz der Pumpe vor grober Verschmutzung. Der Feinfilter dient zur Tiefenfiltration. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Druckschalter, ein Kugelhahn, ein Schaltkasten mit EIN-Taster, ein Hauptschalter und 2 Meter Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker. - Der Druckschalter schaltet die Pumpe bei zugesetztem Feinfilter ab. Der – Feinfilter kann anschließend ausgetauscht werden. - Mit dem Kugelhahn kann die Durchflussmenge eingestellt werden. - Die Pumpe des Filteraggregats muss unterhalb des Flüssigkeitsniveaus der Wanne stehen. Ablauf: G ½ Innengewinde
Weitere Informationen:
Verpackungstiefe:
0,6 m
Verpackungsbreite:
0,8 m
Verpackungshöhe:
0,95 m
Verpackungsvolumen:
0,456 m³
Bruttogewicht:
34 kg
Nettogewicht:
21 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Berlin

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.905,29*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6.361,54*
€ 7.570,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6.275,90*
€ 7.468,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6.043,50*
€ 7.191,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5.939,28*
€ 7.067,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5.905,29*
€ 7.027,30
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BANDELIN electronic
8584
ab € 99,82*
Zubehör
BANDELIN electronic
8585
ab € 32,79*
Zubehör
BANDELIN electronic
8250
ab € 13.478,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.