Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator-Einsatz 90mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8662801
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 662 801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
EXSIKKATOREN-EINSAETZE AUS METALL, O. FUESSE, Ø - 90 MM, VIELE LÖCHERN CA. 5 MM, DIN 12911
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,032 kg
Nettogewicht:
0,032 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator-Metall-Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.