Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator-Einsatz 190mm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8662805
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     8 662 805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkatoreinsatz
Exsikkatorplatte
EXSIKKATOR-EINSÄTZE AUS METALL, O-Ø 190 MM , OHNE FÜSSE, VIELE LÖCHER VON CA. 5 MM,
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,11 kg
Nettogewicht:
0,11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator-Metall-Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.