Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschale 18/10 Stahl, 190x140x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8700
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalen
fotoschalen
Fotoschale 18/10 Stahl, Bodenmass LxBxH=190x140x50mm Gewicht in g: 598,0
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Gefäßboden Tiefe:
140 mm
Gefäßboden Länge:
190 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
140 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Fotoschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 47,38*
€ 79,75*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 65,59*
€ 80,37*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 80,95*
€ 97,37*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,19*
€ 109,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 80,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.