Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz, 500g-1g, OIML M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-87000014
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     87000014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz m1
gewichtssatz
1 x 1g ; 2 x 2g ; 1 x 5g ; 1 x 10g ; 2 x 20g; 1 x 50g ; 1 x 100g ; 2 x 200G ; 1 x 500g
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Gewichtsklasse:
M1
Höhe:
85 mm
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
Frankreich
Bruttogewicht:
1,66 kg
Nettogewicht:
1,11 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 293,03* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,01*
€ 420,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,10*
€ 411,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,95*
€ 380,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.