Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoschale 18/10 Stahl, 260x190x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8702
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotoschalen
Labortablett
fotoschalen
Fotoschale 18/10 Stahl, Bodenmass LxBxH=260x190x50mm Gewicht in g: 791,0
Weitere Informationen:
Länge:
260 mm
Breite:
190 mm
Gefäßboden Tiefe:
190 mm
Gefäßboden Länge:
260 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
190 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Fotoschale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 53,22*
€ 88,03*
63 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 76,20*
€ 91,52*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 93,47*
€ 111,49*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,52*
€ 131,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,95*
€ 126,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 93,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.