Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale m. Deckel 18/10, Stahl, 500x200x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8717
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8717
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschale mit Deckel, 18/10 Stahl, 500x200x80mm Gewicht in g: 2.900,0
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Breite:
500 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,05* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,72*
€ 197,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.