Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale 18/10 Stahl, 2 Griffe, 250x180x70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8735
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschale
Schale aus 18/10 Stahl mit 2 Griffen, 250x180x70mm Gewicht in g: 870,0
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Breite:
250 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
70 mm
Ursprungsland:
Italien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 59,43* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.