Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale 18/10 Stahl, m. rundem Boden, 450ml, D=120mm, H=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8785
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8785
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborschale
Schale mit rundem Boden, 18/10 Stahl, 450ml, D=120mm, H=60mm Gewicht in g: 181,0
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,45 l
Durchmesser:
120 mm
Höhe:
60 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsregion:
Hessen
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,69* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.