Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Schlauch, Innen-x Außen-Ø 3x5 mm, 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88030305
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8803-0305
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonschlauch
silikonschlauch
Sehr flexibler, transparenter Schlauch. Gut beständig gegenüber schwachen Säuren und Alkalien. Nicht für starke Säuren und Laugen verwenden. Quillt in organischen Lösungsmitteln. Weitgehend unempfindlich gegenüber polaren Lösungsmitteln, ausgenommen chlorierte aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe. Transparent Härte Shore A 60 ± 5 Temperatur -60 °C bis +180 °C Autoklavierbar, Ethylenoxid Für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3 mm
Außendurchmesser:
5 mm
Material:
Silikon
Nettogewicht:
0,0655 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Silikon-Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,48*
€ 14,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,90*
€ 16,00*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,31*
€ 17,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,38* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.