Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Schlauch, Ø 6x8 mm, Druck max. 40 bar, 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-88040608
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8804-0608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
ptfe-schlauch
Exzellente Eigenschaften: Extreme Beständigkeit gegen nahezu alle Chemikalien, geringster Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Antihafteigenschaften/Restentleerung. PTFE-Schläuche riechen, brennen oder rauchen nicht, sind alterungs- und UV-lichtbeständig. Nicht beständig gegen Fluorverbindungen sowie starke Reduktionsmittel. Transparent Härte Shore D 55 Temperatur -200 °C bis +260 °C Autoklavierbar, Ethylenoxid Geschmacks- und Geruchsneutral Die Druckangaben sind Maximalwerte (Berstdruck) bei optimalen Umgebungsbedingungen. Verantwortung hinsichtlich der jeweiligen Eignung liegt beim Anwender!
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Wanddicke:
1 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,24 kg
Ursprungsland:
Schweden
Sterilität:
Nein
Dual Use Kennzeichen:
Nein

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 44,15*
€ 56,89*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 43,98*
€ 64,27*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,27*
€ 76,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,56*
€ 72,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,05*
€ 70,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,33*
€ 61,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,98*
€ 52,34
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 8,796* pro Meter)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.