Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armatur für Schilling-Bürette, 5 + 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8900710
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8900710
EAN/GTIN:
     4049338018628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Titrierapparat Armatur
Titrierapparat Schilling
titrierapparat schilling
Armatur für Schilling-Bürette nach Schilling, 5 + 10 ml.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,042 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Verpackungsvolumen:
0,00048000 m³
Verpackungshöhe:
0,050 m
Verpackungsbreite:
0,080 m
Verpackungstiefe:
0,120 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Glas-Bürette (Zubehör nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 17,04*
€ 25,22*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 20,75*
€ 30,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.