Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettencontainer aus Aluminium, Länge, 160-200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8902111
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8902111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipetten-Container
Pipettenbüchse
Pipettencontainer
Sterilisierbehälter für Pipetten
Pipetten-Container aus Aluminium. Länge 160-200 mm. Mit verbesserter Handhabung zur Lagerung von Kunststoffpipetten und Glasartikeln zwischen 150 mm und 530 mm Länge (z.B. für Rührstäbe, Serologische-, Pasteur-, Voll- und Messpipetten). • Autoklavieren: Die Konstruktion sichert den Sterilisierungsprozess im Autoklaven, da der Wasserdampf einen direkten Zugang zum Sterilisiergut hat • Öffnen und Schließen: Sanftes und leichtes Gleiten vom Deckel auf dem Köcher vereinfacht das Arbeiten • Köcher und Deckel sind aus Aluminium und zum Schutze der gelagerten Glaspipetten am Boden jeweils mit einem Silikonpolster ausgestattet. Diese Silikonkissen reduzieren die Bruchgefahr der Pipetten im Falle einer stoßartigen Belastung auf Boden oder Deckel • die zylindrische Pipettenbüchse gibt es in 4 verschiedenen Längen • Unterteil: Innenmaße: 60 x 60 mm, Außenmaße: 62 x 62 mm • Oberteil: Innenmaße: 62,75 x 62,75 mm, Außenmaße: 68,70 x 68,70 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,77 kg
Nettogewicht:
0,3 kg
Verpackungsvolumen:
0,0015876 m³
Verpackungshöhe:
0,324 m
Verpackungsbreite:
0,07 m
Verpackungstiefe:
0,07 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.