Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braunglasstopfen, NS 24/29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-8902380
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     8902380
EAN/GTIN:
     4049338019175
Suchbegriffe:
Braunglas Stopfen
Braunglasstopfen
Deckelstopfen Glas
Glas-Stopfen
Braunglasstopfen, NS 24/29, zum dichten Verschließen von Gefäßen, gemäß DIN 12 252.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Schliffgröße:
NS 24/29
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,019 kg
Verpackungsvolumen:
0,00000186 m³
Verpackungshöhe:
0,001 m
Verpackungsbreite:
0,058 m
Verpackungstiefe:
0,032 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.