| |
|
| Artikel-Nr.: 340-8905524 Herst.-Nr.: 8905524 EAN/GTIN: 4049338019274 |
| |
|
| | |
| Silicosen ist durch ein spezielles Verfahren hergestellte Sterilstopfen, die über regelmäßige Poren verfügen und sich somit ideal für die Vorbereitung und Sterilisierung von Kulturmedien eignen. Durch die gleichmäßigen Poren und die gute Luftdurchlässigkeit eignen sich die Stopfen hervorragend für die Kultivierung von aeroben Mikroorganismen. Diese Ausführungen ist chemisch- und temperaturbeständig sowie flüssigkeitsabweisend und mehrfach verwendbar. Weitere Informationen: | | Lagertemperatur: | +5 - +40°C | Transporttemperatur: | +5 - +40°C | Reg. Markenzeichen: | SILICOSEN ® | Ursprungsland: | Japan | Bruttogewicht: | 0,110 kg | Nettogewicht: | 0,066 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00103846 m³ | Verpackungshöhe: | 0,064 m | Verpackungsbreite: | 0,122 m | Verpackungstiefe: | 0,133 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikonstopfen Poren, Silikonstopfen Zellkultur, Einmalstopfen, Einwegstopfen, Kulturstopfen, Sterilstopfen, Stopfen Inkubation, Stopfen Sterilisation, Stopfen für Kulturgläser, Zellstoff-Stopfen, Zellstoffstopfen, Zellwatte-Stopfen, Zellwattestopfen, stopfen sterilisation, Reagenzglaskappe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 6,205* | € 7,985* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,212* | € 8,60* | | | | Lager 340 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,542* | € 9,632* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 5,49* | € 10,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|